曜日別特売

AW Series(AW40K-3)

AW Series(AW40K-3) - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32320505AW40K-03-7R-2-BRc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
32320514AW40K-03-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
32320523AW40K-03-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,690
取扱い終了
返品不可
32320532AW40K-03-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,110
取扱い終了
返品不可
32320548AW40K-03-2N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32320557AW40K-03-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32320566AW40K-03-2J--------
10,360
取扱い終了
返品不可
32320575AW40K-03-2J-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,400
取扱い終了
返品不可
32320584AW40K-03-R-B-X465A--------
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする