曜日別特売

AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-F06)

AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-F06) - SMC
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32321862AW40K-F06BDE3-7-2-BG3/4Gリリーフタイプ-0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
24,610
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
32321652AW40K-F06-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
32321668AW40K-F06H-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
32321677AW40K-F06-1-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
32321686AW40K-F06-6-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,770
取扱い終了
返品不可
32321695AW40K-F06-2-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,880
取扱い終了
返品不可
32321704AW40K-F06G--------
11,550
取扱い終了
返品不可
32321713AW40K-F06EH-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,710
取扱い終了
返品不可
32321722AW40K-F06G-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,710
取扱い終了
返品不可
32321738AW40K-F06BE-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,950
取扱い終了
返品不可
32321747AW40K-F06BG-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,950
取扱い終了
返品不可
32321756AW40K-F06D-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
15,240
取扱い終了
返品不可
32321765AW40K-F06BG-8-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
15,650
取扱い終了
返品不可
32321774AW40K-F06C-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右40
15,680
取扱い終了
返品不可
32321783AW40K-F06DG--------
15,250
取扱い終了
返品不可
32321792AW40K-F06DE-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
16,780
取扱い終了
返品不可
32321808AW40K-F06BDG-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
17,020
取扱い終了
返品不可
32321817AW40K-F06CE--------
15,650
取扱い終了
返品不可
32321826AW40K-F06BDE-2-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
17,740
取扱い終了
返品不可
32321835AW40K-F06BE3-R--------
18,670
取扱い終了
返品不可
32321844AW40K-F06BE3--------
18,670
取扱い終了
返品不可
32321853AW40K-F06DE3-7-2-BG3/4Gリリーフタイプ-0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
24,370
取扱い終了
返品不可
32321878AW40K-F06CE3--------
22,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする