曜日別特売

AW Series(AW40-N02)

AW Series(AW40-N02) - SMC
内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32324303AW40-N02BG-27N-40-BNPT1/4NPT-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
13,010
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32323892AW40-N02-1R-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324188AW40-N02BE-1N-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324197AW40-N02BE-1WZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324215AW40-N02G-27-2--------
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324346AW40-N02BG-27-2--------
11,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324626AW40-N02C-12Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324818AW40-N02D-18-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
32324836AW40-N02CG-12RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左40
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
32323865AW40-N02-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32323874AW40-N02-Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32323883AW40-N02-Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32323908AW40-N02B-Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,770
取扱い終了
返品不可
32323917AW40-N02B-Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32323926AW40-N02B-R-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,770
取扱い終了
返品不可
32323935AW40-N02B-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32323944AW40-N02B-J-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
32323953AW40-N02H-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32323962AW40-N02H-2-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32323978AW40-N02-2Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32323987AW40-N02B-2Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32323996AW40-N02E-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324005AW40-N02G-R-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,950
取扱い終了
返品不可
32324014AW40-N02GH-Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324023AW40-N02G-Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324032AW40-N02G-R-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324048AW40-N02E-1Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324057AW40-N02E-Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324066AW40-N02G-Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324075AW40-N02EH-R-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,050
取扱い終了
返品不可
32324084AW40-N02GH-Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,950
取扱い終了
返品不可
32324093AW40-N02M-R-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,100
取扱い終了
返品不可
32324102AW40-N02BG-1-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32324118AW40-N02BE-1Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32324127AW40-N02BE-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
32324136AW40-N02BE-Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32324145AW40-N02BG-Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32324154AW40-N02BE-Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
32324163AW40-N02BG-RZ-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32324172AW40-N02BG-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32324206AW40-N02BG-RWZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,330
取扱い終了
返品不可
32324224AW40-N02E-2-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,600
取扱い終了
返品不可
32324233AW40-N02E-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,760
取扱い終了
返品不可
32324242AW40-N02E-2R-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,760
取扱い終了
返品不可
32324258AW40-N02G-2R-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,760
取扱い終了
返品不可
32324267AW40-N02G-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,760
取扱い終了
返品不可
32324276AW40-N02G-6W-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,660
取扱い終了
返品不可
32324285AW40-N02BE-6-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,720
取扱い終了
返品不可
32324294AW40-N02BG-2R-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,010
取扱い終了
返品不可
32324312AW40-N02BG-2Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32323892AW40-N02-1R52780368AW40-N02-1R-BAW40-N02-1R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780368フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324188AW40-N02BE-1N52780483AW40-N02BE-1N-BAW40-N02BE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780483フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324197AW40-N02BE-1WZ52780499AW40-N02BE-1WZ-BAW40-N02BE-1WZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780499フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324215AW40-N02G-27-252780657AW40-N02G-27-2-BAW40-N02G-27-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780657フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324346AW40-N02BG-27-252780526AW40-N02BG-27-2-BAW40-N02BG-27-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780526フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324626AW40-N02C-12Z52780553AW40-N02C-12Z-BAW40-N02C-12Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780553フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324818AW40-N02D-1852780614AW40-N02D-18-BAW40-N02D-18 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780614フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32324836AW40-N02CG-12RZ52780578AW40-N02CG-12RZ-BAW40-N02CG-12RZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780578フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする