AW Series(AW60-10C)

AW Series(AW60-10C) SMC AW Series(AW60-10C) SMC

ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32336587 AW60-10CG-1-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (-) 左→右 取付オプションなし
22,880
20,980
23,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
32336596 AW60-10CG-1R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (R) 右→左 取付オプションなし
22,880
20,980
23,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
32336562 AW60-10C-R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (R) 右→左 取付オプションなし
21,340
 
 
取扱い終了

返品不可
32336578 AW60-10C-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
21,340
 
 
取扱い終了

返品不可
32336605 AW60-10CM-6
CADデータダウンロード
- - (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 (-) 取付オプションなし
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32336614 AW60-10CG-2R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (R) 右→左 取付オプションなし
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32336623 AW60-10CG-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32336632 AW60-10CE-2R
CADデータダウンロード
- - (-) 0.05~0.85 (R) 右→左 (-) 取付オプションなし
21,450
 
 
取扱い終了

返品不可
32336648 AW60-10CE-2R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (R) 右→左 取付オプションなし
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32336657 AW60-10CM-2
CADデータダウンロード
- - (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 (-) 取付オプションなし
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32336666 AW60-10CM-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
23,650
 
 
取扱い終了

返品不可
32336675 AW60-10C-8-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
24,040
 
 
取扱い終了

返品不可
32336684 AW60-10CG-8
CADデータダウンロード
- - (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 (-) 取付オプションなし
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
32336693 AW60-10CG-8-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
25,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32336702 AW60-10CE-8R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (R) 右→左 取付オプションなし
25,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32336718 AW60-10CE-8-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
25,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32336727 AW60-10CM-8
CADデータダウンロード
- - (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 (-) 取付オプションなし
23,300
 
 
取扱い終了

返品不可
32336736 AW60-10CE1-R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (R) 右→左 取付オプションなし
30,470
 
 
取扱い終了

返品不可
32336745 AW60-10CE3-B
CADデータダウンロード
(10) 1 0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) 左→右 取付オプションなし
30,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする