AW Series(AW60-10E)

AW Series(AW60-10E) SMC

設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32337052 AW60-10E-1-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.02~0.2 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,370
16,980
18,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
32337043 AW60-10E-1R
CADデータダウンロード
- (-) Rc (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
32337113 AW60-10E-12N
CADデータダウンロード
- (-) Rc (N) ノンリリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
32337007 AW60-10E-NR
CADデータダウンロード
- (-) Rc (N) ノンリリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
32337016 AW60-10E-N-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (N) ノンリリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,370
 
 
取扱い終了

返品不可
32337025 AW60-10E-NR-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (N) ノンリリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
18,370
 
 
取扱い終了

返品不可
32337034 AW60-10E-R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
18,370
 
 
取扱い終了

返品不可
32337068 AW60-10E-RW
CADデータダウンロード
- (-) Rc (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
16,860
 
 
取扱い終了

返品不可
32337077 AW60-10E-W-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,550
 
 
取扱い終了

返品不可
32337086 AW60-10E-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
32337095 AW60-10E-2R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
32337104 AW60-10E-2N-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (N) ノンリリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
32337122 AW60-10E-8-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
21,070
 
 
取扱い終了

返品不可
32337138 AW60-10E-8R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
21,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32337043 AW60-10E-1R 52783396 AW60-10E-1R-B AW60-10E-1R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783396 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32337113 AW60-10E-12N 52783387 AW60-10E-12N-B AW60-10E-12N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783387 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする