SMC
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40)
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ
40
圧力計
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
185
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
オートドレン仕様
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11597765
AWG40-04BG1
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥13,970
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50869813
AWG40-02BCG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
50869822
AWG40-02BCG1-2
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥17,450
取扱い終了
返品不可
50869831
AWG40-02BDG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,400
取扱い終了
返品不可
11597582
AWG40-02BDG1-2
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥17,050
取扱い終了
返品不可
11597591
AWG40-02BG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
50869847
AWG40-02BG1-2
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥13,350
取扱い終了
返品不可
32353222
AWG40-02BG1-6
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥13,250
取扱い終了
返品不可
32353213
AWG40-02BG1-X406
Rc1/4
0.05~0.85
Rc
オートドレンなし
リリーフタイプ
¥13,200
取扱い終了
返品不可
50869856
AWG40-02BG2-2
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥13,350
取扱い終了
返品不可
32353195
AWG40-02BG2-J
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,860
取扱い終了
返品不可
32353125
AWG40-02BG3
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
32353107
AWG40-02BG4
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
32353685
AWG40-02CG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,250
取扱い終了
返品不可
11597607
AWG40-02DG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥15,850
取扱い終了
返品不可
11597616
AWG40-02DG1H-2
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,500
取扱い終了
返品不可
11597625
AWG40-02G1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,150
取扱い終了
返品不可
50869865
AWG40-02G1-2
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,800
取扱い終了
返品不可
50869874
AWG40-02G1H
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,150
取扱い終了
返品不可
11597634
AWG40-03BCG1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
50869883
AWG40-03BCG1-2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥17,450
取扱い終了
返品不可
50869892
AWG40-03BCG3
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
50869901
AWG40-03BCG4
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
11597643
AWG40-03BDG1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,400
取扱い終了
返品不可
32353843
AWG40-03BDG1-2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥17,050
取扱い終了
返品不可
11597652
AWG40-03BDG2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,400
取扱い終了
返品不可
11597661
AWG40-03BDG3
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,400
取扱い終了
返品不可
11597677
AWG40-03BDG4
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,400
取扱い終了
返品不可
11597686
AWG40-03BG1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
32353265
AWG40-03BG1-2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥13,350
取扱い終了
返品不可
32353423
AWG40-03BG1-8
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥15,150
取扱い終了
返品不可
11597695
AWG40-03BG2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
32353073
AWG40-03BG3
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
32353082
AWG40-03BG4
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,700
取扱い終了
返品不可
32353667
AWG40-03CG1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,250
取扱い終了
返品不可
50869917
AWG40-03CG1-2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,900
取扱い終了
返品不可
11597704
AWG40-03DG1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥15,850
取扱い終了
返品不可
32353737
AWG40-03DG1-2
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥16,500
取扱い終了
返品不可
50869926
AWG40-03DG1H
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥15,850
取扱い終了
返品不可
50869935
AWG40-03DG3H
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(-) リリーフタイプ
¥15,850
取扱い終了
返品不可
11597713
AWG40-03G1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,150
取扱い終了
返品不可
32352906
AWG40-03G1-1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,150
取扱い終了
返品不可
50869944
AWG40-03G1H
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥12,150
取扱い終了
返品不可
32352897
AWG40-03G3H-N
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(N) ノンリリーフタイプ
¥12,150
取扱い終了
返品不可
11597722
AWG40-04BCG1
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
32353868
AWG40-04BCG1-2
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥17,450
取扱い終了
返品不可
50869953
AWG40-04BCG1-8
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥19,250
取扱い終了
返品不可
50869962
AWG40-04BCG2
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
50869971
AWG40-04BCG2-2
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥17,450
取扱い終了
返品不可
11597731
AWG40-04BCG3
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ