C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55L)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55L) - SMC
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全41種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
41種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32371648C55L25-102510(-) めねじ
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371666C55L20-40M2040(M) おねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371675C55L20-602060(-) めねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371727C55L32-20M3220(M) おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371745C55L32-25M3225(M) おねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371754C55L40-10M4010(M) おねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371763C55L32-40M3240(M) おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371797C55L25-150M25150(M) おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371815C55L40-25M4025(M) おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371824C55L40-30M4030(M) おねじ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371858C55L40-50M4050(M) おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371867C55L32-803280(-) めねじ
12,550
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371876C55L50-25M5025(M) おねじ
12,650
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371885C55L32-12532125(-) めねじ
12,700
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371912C55L50-40M5040(M) おねじ
13,500
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371928C55L40-10040100(-) めねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371937C55L40-100M40100(M) おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371955C55L40-125M40125(M) おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371964C55L40-115M40115(M) おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371973C55L40-150M40150(M) おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371982C55L50-10050100(-) めねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371998C55L63-25M6325(M) おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32372025C55L100-20M10020(M) おねじ
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32372034C55L80-100M80100(M) おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32372043C55L100-50M10050(M) おねじ
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371657C55L20-402040(-) めねじ
8,310
取扱い終了
返品不可
32371684C55L20-60M2060(M) おねじ
9,080
取扱い終了
返品不可
32371693C55L25-40M2540(M) おねじ
9,130
取扱い終了
返品不可
32371702C55L25-45M2545(M) おねじ
9,460
取扱い終了
返品不可
32371718C55L32-253225(-) めねじ
9,850
取扱い終了
返品不可
32371736C55L25-802580(-) めねじ
10,070
取扱い終了
返品不可
32371772C55L25-125M25125(M) おねじ
10,840
取扱い終了
返品不可
32371788C55L32-50M3250(M) おねじ
11,170
取扱い終了
返品不可
32371806C55L40-304030(-) めねじ
11,880
取扱い終了
返品不可
32371833C55L40-504050(-) めねじ
12,600
取扱い終了
返品不可
32371842C55L32-603260(-) めねじ
11,550
取扱い終了
返品不可
32371894C55L32-80M3280(M) おねじ
14,140
取扱い終了
返品不可
32371903C55L40-60M4060(M) おねじ
14,300
取扱い終了
返品不可
32371946C55L40-80M4080(M) おねじ
15,510
取扱い終了
返品不可
32372007C55L50-150M50150(M) おねじ
18,650
取扱い終了
返品不可
32372016C55L63-60M6360(M) おねじ
23,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする