曜日別特売

C96 Series(C96SDC63)

C96 Series(C96SDC63) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32453706C96SDC63-80C80
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453715C96SDC63-103C103
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453724C96SDC63-150C150
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453733C96SDC63-160C160
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453742C96SDC63-50C-M9BL50
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453758C96SDC63-330C-A93L330
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453776C96SDC63-250C-P4DWL250
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453767C96SDC63-350-XC68350
32,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする