曜日別特売

C96 Series(C96SDC80)

C96 Series(C96SDC80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32453785C96SDC80-50C50
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453794C96SDC80-100C100
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453803C96SDC80-125C125
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453812C96SDC80-200C200
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453828C96SDC80-75C-A93L75
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453846C96SDC80-50C-M9BL50
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453898C96SDC80-50C-M9BL-XC6850
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453907C96SDC80-500C500
36,410
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453916C96SDC80-50C-M9BL-XC2250
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453952C96SDC80-1000C1000
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453968C96SDC80-1400C-M9BZ1400
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32453837C96SDC80-50-XC6850
27,250
取扱い終了
返品不可
32453855C96SDC80-50-XC2250
28,950
取扱い終了
返品不可
32453864C96SDC80-80-XC2280
30,250
取扱い終了
返品不可
32453873C96SDC80-50-M9B-XC6850
32,500
取扱い終了
返品不可
32453882C96SDC80-50-M9BL-XC6850
33,100
取扱い終了
返品不可
32453925C96SDC80-50-M9BL-XC2250
34,800
取扱い終了
返品不可
32453934C96SDC80-50-M9BAL-XC6850
35,100
取扱い終了
返品不可
32453943C96SDC80-50-M9BAL-XC2250
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする