曜日別特売

C96 Series(C96SDD32)

C96 Series(C96SDD32) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32454677C96SDD32-25C25
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32454686C96SDD32-50C50
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454695C96SDD32-85C85
11,800
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454704C96SDD32-60C60
11,800
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454713C96SDD32-100C100
11,800
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454722C96SDD32-80C80
11,800
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454738C96SDD32-125C125
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454756C96SDD32-160C160
12,550
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454774C96SDD32-30C-XC6830
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454792C96SDD32-250C250
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454808C96SDD32-300C300
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454817C96SDD32-400C400
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454826C96SDD32-100C-A93100
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454835C96SDD32-50C-A93L50
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454844C96SDD32-160C-A93160
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454853C96SDD32-125C-M9B125
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454862C96SDD32-100C-M9BL100
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454878C96SDD32-320C-A93L320
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454887C96SDD32-125C-M9PA-XC4125
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454896C96SDD32-700C-A93L700
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454747C96SDD32-25-XC425
12,300
取扱い終了
返品不可
32454765C96SDD32-50-XC6850
12,800
取扱い終了
返品不可
32454783C96SDD32-100-XC68100
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする