CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D63TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D63TN) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32504666CA2D63TN-130Z130
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504675CA2D63TN-140Z140
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504684CA2D63TN-50JZ50
23,820
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504693CA2D63TN-125Z-W125
24,920
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504702CA2D63TN-50Z-XB650
26,510
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504718CA2D63TN-125Z-NW125
27,670
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504727CA2D63TN-345Z-XC35345
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504736CA2D63TN-250Z-NW250
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504745CA2D63TN-400Z-NW400
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32504754CA2D63TN-500Z-NW500
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする