曜日別特売

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH63)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32537943CA2TH63-9898
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537952CA2TH63-140140
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537968CA2TH63-175175
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537977CA2TH63-350350
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537986CA2TH63-250K250
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする