曜日別特売

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF63)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32539553CA2WF63-25Z25
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539562CA2WF63-50Z50
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539578CA2WF63-60Z60
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539587CA2WF63-75Z75
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539596CA2WF63-100Z100
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539605CA2WF63-80Z80
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539614CA2WF63-125Z125
25,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539623CA2WF63-110Z110
25,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539632CA2WF63-150Z150
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539648CA2WF63-200Z200
27,450
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539657CA2WF63-250Z250
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539666CA2WF63-120JZ120
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539675CA2WF63-75Z-XB675
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539684CA2WF63-350Z350
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539693CA2WF63-650Z650
42,850
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539702CA2WF63-600Z-XB6600
49,010
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539718CA2WF63-650Z-XB6650
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする