曜日別特売

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL50)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL50) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32540323CA2WL50-25Z25
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540332CA2WL50-50Z50
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540348CA2WL50-30Z30
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540357CA2WL50-70Z70
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540366CA2WL50-75Z75
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540375CA2WL50-100Z100
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540384CA2WL50-125Z125
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540393CA2WL50-130Z130
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540402CA2WL50-175Z175
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540418CA2WL50-200Z200
¥23,490
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540427CA2WL50-250Z250
¥25,030
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540436CA2WL50-40JJZ40
¥25,910
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540445CA2WL50-300Z300
¥26,570
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540454CA2WL50-350Z350
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540463CA2WL50-400Z400
¥29,650
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540472CA2WL50-450Z450
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540488CA2WL50-770Z770
¥41,970
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540497CA2WL50-500JJZ500
¥49,670
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする