CA Series(CA2WT63)

CA Series(CA2WT63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32541364CA2WT63-50Z50
24,530
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541373CA2WT63-75Z75
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541382CA2WT63-80Z80
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541398CA2WT63-135Z135
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541416CA2WT63-75KZ75
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541434CA2WT63-250Z250
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541443CA2WT63-50Z-XB650
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541452CA2WT63-100Z-XB6100
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541468CA2WT63-600Z600
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541407CA2WT63-200N200
26,500
取扱い終了
返品不可
32541425CA2WT63-250N250
27,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする