SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2F40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32545388
CA2F40TF-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32545397
CA2F40TF-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32545406
CA2F40TF-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32545415
CA2F40TF-150JZ
CADデータダウンロード
150
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください