曜日別特売

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH50)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH50) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミチューブ内径(Φmm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32553675CA2FH50-1501
16,120
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32553684CA2FH50-805080
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32553693CA2FH50-30J5030
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32553702CA2FH50-27550275
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32553718CA2FH50-36050360
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32553727CA2FH50-1100501100
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32553736CA2FH50-700J50700
43,120
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする