SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32557857
CA2GF100-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557866
CA2GF100-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557875
CA2GF100-1500Z
CADデータダウンロード
1500
¥
84,810
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください