SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32557927
CA2GF63-50Z-XC4
CADデータダウンロード
50
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557936
CA2GF63-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557945
CA2GF63-610Z
CADデータダウンロード
610
¥
36,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください