SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF80)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32557954
CA2GF80-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
24,310
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557963
CA2GF80-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557972
CA2GF80-900Z
CADデータダウンロード
900
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557988
CA2GF80-1150Z
CADデータダウンロード
1150
¥
59,680
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200