SMC
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32558873
CA2KF40TN-25J
CADデータダウンロード
25
(J) ナイロンターポリン
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32558882
CA2KF40TN-175K
CADデータダウンロード
175
(K) 耐熱ターポリン
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください