SMC
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KG40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32559074
CA2KG40-90
CADデータダウンロード
90
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559083
CA2KG40-120
CADデータダウンロード
120
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559092
CA2KG40-160
CADデータダウンロード
160
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください