SMC
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32559713
CA2KWT63-100
CADデータダウンロード
100
¥
28,440
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559722
CA2KWT63-500
CADデータダウンロード
500
¥
40,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559738
CA2KWT63-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください