曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C100)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578333CBA2C100-25-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25
40,700
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578342CBA2C100-125-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
44,440
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578358CBA2C100-125-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125
45,490
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578367CBA2C100-125-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ125
45,490
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578376CBA2C100-150-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ150
46,420
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578385CBA2C100-200-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ200
47,250
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578394CBA2C100-100J-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
48,840
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578403CBA2C100-300-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
50,990
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする