※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
125
150
200
100
300
ロックの位置
(H) ヘッド側
(H) ヘッド側
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
(L) ロックタイプ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32578333
品番
CBA2C100-25-HN
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
25
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード