SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
150
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32602194
CD55C63-25
CADデータダウンロード
25
(-) めねじ
¥
20,080
取扱い終了
返品不可
32602212
CD55C63-30
CADデータダウンロード
30
(-) めねじ
¥
20,410
取扱い終了
返品不可
32602273
CD55C63-35-A93L
CADデータダウンロード
35
(-) めねじ
¥
24,810
取扱い終了
返品不可
32602298
CD55C63-70
CADデータダウンロード
70
(-) めねじ
¥
26,350
取扱い終了
返品不可
32602334
CD55C63-60M-A93L
CADデータダウンロード
60
(M) おねじ
¥
29,260
取扱い終了
返品不可
32602203
CD55C63-20M
CADデータダウンロード
20
(M) おねじ
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
32602228
CD55C63-25M
CADデータダウンロード
25
(M) おねじ
¥
20,630
取扱い終了
返品不可
32602237
CD55C63-40
CADデータダウンロード
40
(-) めねじ
¥
21,070
取扱い終了
返品不可
32602246
CD55C63-35M
CADデータダウンロード
35
(M) おねじ
¥
21,290
取扱い終了
返品不可
32602255
CD55C63-40M
CADデータダウンロード
40
(M) おねじ
¥
21,620
取扱い終了
返品不可
32602264
CD55C63-50M
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥
23,320
取扱い終了
返品不可
32602282
CD55C63-60M
CADデータダウンロード
60
(M) おねじ
¥
25,190
取扱い終了
返品不可
32602307
CD55C63-100M
CADデータダウンロード
100
(M) おねじ
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
32602316
CD55C63-80M
CADデータダウンロード
80
(M) おねじ
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
32602325
CD55C63-150M
CADデータダウンロード
150
(M) おねじ
¥
27,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください