曜日別特売

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C80)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32602352CD55C80-25M25
30,250
取扱い終了
返品不可
32602377CD55C80-100100
34,210
取扱い終了
返品不可
32602343CD55C80-15M15
29,320
取扱い終了
返品不可
32602368CD55C80-60M60
33,390
取扱い終了
返品不可
32602386CD55C80-80M80
35,260
取扱い終了
返品不可
32602395CD55C80-125M125
35,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする