SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
15
20
25
40
50
125
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32603104
CD55F40-10M
CADデータダウンロード
10
(M) おねじ
¥
13,640
取扱い終了
返品不可
32603122
CD55F40-25
CADデータダウンロード
25
(-) めねじ
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
32603208
CD55F40-20-M9N
CADデータダウンロード
20
(-) めねじ
¥
19,470
取扱い終了
返品不可
32603113
CD55F40-15M
CADデータダウンロード
15
(M) おねじ
¥
13,810
取扱い終了
返品不可
32603138
CD55F40-20M
CADデータダウンロード
20
(M) おねじ
¥
13,970
取扱い終了
返品不可
32603147
CD55F40-25M
CADデータダウンロード
25
(M) おねじ
¥
14,250
取扱い終了
返品不可
32603156
CD55F40-40
CADデータダウンロード
40
(-) めねじ
¥
14,410
取扱い終了
返品不可
32603165
CD55F40-50
CADデータダウンロード
50
(-) めねじ
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
32603174
CD55F40-50M
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥
15,730
取扱い終了
返品不可
32603183
CD55F40-125
CADデータダウンロード
125
(-) めねじ
¥
17,110
取扱い終了
返品不可
32603192
CD55F40-150
CADデータダウンロード
150
(-) めねじ
¥
17,270
取扱い終了
返品不可
32603217
CD55F40-20-M9PL
CADデータダウンロード
20
(-) めねじ
¥
20,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください