SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
25
30
40
50
60
80
100
150
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32603393
CD55F63-10M
CADデータダウンロード
10
(M) おねじ
¥
19,420
取扱い終了
返品不可
32603402
CD55F63-25
CADデータダウンロード
25
(-) めねじ
¥
20,080
取扱い終了
返品不可
32603418
CD55F63-30
CADデータダウンロード
30
(-) めねじ
¥
20,410
取扱い終了
返品不可
32603445
CD55F63-40M
CADデータダウンロード
40
(M) おねじ
¥
21,620
取扱い終了
返品不可
32603488
CD55F63-80
CADデータダウンロード
80
(-) めねじ
¥
26,350
取扱い終了
返品不可
32603497
CD55F63-30-M9BL
CADデータダウンロード
30
(-) めねじ
¥
26,680
取扱い終了
返品不可
32603524
CD55F63-150M-A90L
CADデータダウンロード
150
(M) おねじ
¥
30,030
取扱い終了
返品不可
32603533
CD55F63-60-M9B
CADデータダウンロード
60
(-) めねじ
¥
30,250
取扱い終了
返品不可
32603542
CD55F63-60-M9P
CADデータダウンロード
60
(-) めねじ
¥
30,470
取扱い終了
返品不可
32603558
CD55F63-60M-M9P
CADデータダウンロード
60
(M) おねじ
¥
31,020
取扱い終了
返品不可
32603567
CD55F63-80-M9PL
CADデータダウンロード
80
(-) めねじ
¥
32,840
取扱い終了
返品不可
32603427
CD55F63-25M
CADデータダウンロード
25
(M) おねじ
¥
20,630
取扱い終了
返品不可
32603436
CD55F63-30M
CADデータダウンロード
30
(M) おねじ
¥
20,960
取扱い終了
返品不可
32603454
CD55F63-50M
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥
23,320
取扱い終了
返品不可
32603463
CD55F63-60
CADデータダウンロード
60
(-) めねじ
¥
24,640
取扱い終了
返品不可
32603472
CD55F63-60M
CADデータダウンロード
60
(M) おねじ
¥
25,190
取扱い終了
返品不可
32603506
CD55F63-100M
CADデータダウンロード
100
(M) おねじ
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
32603515
CD55F63-150-M9NS
CADデータダウンロード
150
(-) めねじ
¥
29,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください