C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G40)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32603944CD55G40-20M20(M) おねじ
12,700
11,880
13,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603987CD55G40-100M100(M) おねじ
17,270
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603996CD55G40-20-M9B20(-) めねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604005CD55G40-25-M9B25(-) めねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604014CD55G40-20M-M9B20(M) おねじ
19,580
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604023CD55G40-50M-A93L50(M) おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604032CD55G40-35M-M9B35(M) おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604057CD55G40-45M-M9B45(M) おねじ
20,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604066CD55G40-60M-M9PW60(M) おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604075CD55G40-70M-M9N70(M) おねじ
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604084CD55G40-125M-M9BL125(M) おねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604093CD55G40-125M-M9BWVL125(M) おねじ
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603935CD55G40-2525(-) めねじ
12,650
取扱い終了
返品不可
32603953CD55G40-3030(-) めねじ
14,080
取扱い終了
返品不可
32603962CD55G40-5050(-) めねじ
15,400
取扱い終了
返品不可
32603978CD55G40-6060(-) めねじ
15,730
取扱い終了
返品不可
32604048CD55G40-25-M9BL25(-) めねじ
20,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする