SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L80)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32605615
CD55L80-25
CADデータダウンロード
25
¥
29,210
取扱い終了
返品不可
32605624
CD55L80-30
CADデータダウンロード
30
¥
29,650
取扱い終了
返品不可
32605633
CD55L80-50M
CADデータダウンロード
50
¥
32,340
取扱い終了
返品不可
32605642
CD55L80-125
CADデータダウンロード
125
¥
34,380
取扱い終了
返品不可
32605658
CD55L80-100M
CADデータダウンロード
100
¥
35,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください