C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32613753CD85KE12-10-B10(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613762CD85KE12-25-B25(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613778CD85KE12-15-B15(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613787CD85KE12-42-B42(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613796CD85KE12-50-B50(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613805CD85KE12-40-B40(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613814CD85KE12-25-A25(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613823CD85KE12-30-A30(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613832CD85KE12-65-B65(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613848CD85KE12-100-B100(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613857CD85KE12-80-B80(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613866CD85KE12-70-B70(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613875CD85KE12-60-B60(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613884CD85KE12-125-B125(B) バンド取付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613893CD85KE12-80-A80(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613902CD85KE12-60-A60(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613918CD85KE12-125-A125(A) レール取付
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613927CD85KE12-160-B160(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613936CD85KE12-150-B150(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613945CD85KE12-160-A160(A) レール取付
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32613954CD85KE12-200-B200(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする