曜日別特売

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32616632CD85KN16-15-B15(B) バンド取付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616648CD85KN16-20-B20(B) バンド取付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616657CD85KN16-13-B13(B) バンド取付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616666CD85KN16-16-B16(B) バンド取付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616675CD85KN16-25-B25(B) バンド取付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616684CD85KN16-40-B40(B) バンド取付
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616693CD85KN16-30-B30(B) バンド取付
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616702CD85KN16-35-B35(B) バンド取付
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616718CD85KN16-42-B42(B) バンド取付
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616727CD85KN16-45-B45(B) バンド取付
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616736CD85KN16-32-B32(B) バンド取付
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616745CD85KN16-20-A20(A) レール取付
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616754CD85KN16-15-A15(A) レール取付
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616763CD85KN16-10-A10(A) レール取付
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616772CD85KN16-50-A50(A) レール取付
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616788CD85KN16-40-A40(A) レール取付
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616797CD85KN16-30-A30(A) レール取付
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616806CD85KN16-78-B78(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616815CD85KN16-60-B60(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616824CD85KN16-65-B65(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616833CD85KN16-75-B75(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616842CD85KN16-57-B57(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616858CD85KN16-81-B81(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616867CD85KN16-90-B90(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616876CD85KN16-95-B95(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616885CD85KN16-70-B70(B) バンド取付
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616894CD85KN16-125-B125(B) バンド取付
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616903CD85KN16-105-B105(B) バンド取付
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616912CD85KN16-120-B120(B) バンド取付
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616928CD85KN16-115-B115(B) バンド取付
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616937CD85KN16-110-B110(B) バンド取付
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616946CD85KN16-90-A90(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616955CD85KN16-80-A80(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616964CD85KN16-95-A95(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616973CD85KN16-60-A60(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616982CD85KN16-100-A100(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32616998CD85KN16-125-A125(A) レール取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617007CD85KN16-110-A110(A) レール取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617016CD85KN16-150-B150(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617025CD85KN16-145-B145(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617034CD85KN16-140-B140(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617043CD85KN16-130-B130(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617052CD85KN16-160-A160(A) レール取付
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617068CD85KN16-150-A150(A) レール取付
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617077CD85KN16-180-B180(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617086CD85KN16-165-B165(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617095CD85KN16-200-B200(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617104CD85KN16-170-B170(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617113CD85KN16-175-B175(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617122CD85KN16-185-B185(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする