SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-270)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32631594
CD85N25-270-B
CADデータダウンロード
270
-
(B) バンド取付
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631603
CD85N25-270-A
CADデータダウンロード
270
-
(A) レール取付
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631612
CD85N25-270-A-XC6A
CADデータダウンロード
-
270
(A) レール取付
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください