SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-270C)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(C) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32631628
CD85N25-270C-B
CADデータダウンロード
-
270
(B) バンド取付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631637
CD85N25-270C-A
CADデータダウンロード
-
270
(A) レール取付
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631646
CD85N25-270C-B-XC6A
CADデータダウンロード
270
-
(B) バンド取付
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください