曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TF) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32651124CDA2B40TF-25Z25
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651133CDA2B40TF-50Z50
11,830
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651142CDA2B40TF-150Z150
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651158CDA2B40TF-50Z-XC450
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651167CDA2B40TF-200Z200
12,550
11,880
13,068(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651176CDA2B40TF-250Z250
14,470
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651185CDA2B40TF-300Z300
15,130
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651194CDA2B40TF-320Z320
15,790
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651203CDA2B40TF-175Z-XC35175
16,230
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651212CDA2B40TF-360Z360
16,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651228CDA2B40TF-400Z400
16,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651237CDA2B40TF-450Z450
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651246CDA2B40TF-500Z500
17,770
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651255CDA2B40TF-350Z-XC35350
18,540
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32651264CDA2B40TF-600Z600
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする