曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B50TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B50TF) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32661904CDA2B50TF-25Z5025(-) エアクッション
15,790
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661913CDA2B50TF-50Z5050(-) エアクッション
16,390
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661922CDA2B50TF-75Z5075(-) エアクッション
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661938CDA2B50TF-100Z50100(-) エアクッション
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661947CDA2B50TF-150Z50150(-) エアクッション
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661956CDA2B50TF-175Z50175(-) エアクッション
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661965CDA2B50TF-300Z50300(-) エアクッション
22,440
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661974CDA2B50TF-305Z50305(-) エアクッション
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661983CDA2B50TF-350Z50350(-) エアクッション
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32661992CDA2B50TF-310NZ50310(N) ラバークッション
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32662008CDA2B50TF-450Z50450(-) エアクッション
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32662017CDA2B50TF-500Z50500(-) エアクッション
27,280
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32662026CDA2B50TF-600Z50600(-) エアクッション
29,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32662035CDA2B50TF-800Z50800(-) エアクッション
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32662044CDA2B50TF-800JZ50800(-) エアクッション
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32662053CDA2B50TF-900JZ50900(-) エアクッション
49,830
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする