曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-80Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32679492CDA2B80-80Z-XC4
24,920
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32679508CDA2B80-80Z-XC35
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32679517CDA2B80-80Z-A93
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32679526CDA2B80-80Z-A93L
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32679535CDA2B80-80Z-M9B
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32679544CDA2B80-80Z-M9BW
29,590
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする