曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-735Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-735Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
735
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32706275CDA2D100-735Z-A54LS(L) 3A54(S) 1ヶ付
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32706284CDA2D100-735Z-B54(-) 0.5B54(-) 2ヶ付
62,870
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32706293CDA2D100-735Z-B54L(L) 3B54(-) 2ヶ付
63,530
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする