曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-40Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-40Z) - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32712864CDA2D40-40Z-A93LS
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32712873CDA2D40-40Z-A93
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32712882CDA2D40-40Z-B54LS
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32712898CDA2D40-40Z-M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32712907CDA2D40-40Z-A53L
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32712916CDA2D40-40Z-M9BAL-XC68
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32712925CDA2D40-40Z-W-A53L
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32712934CDA2D40-40Z-J59WL
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする