CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-600Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-600Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32725805 CDA2D50-600Z-W
CADデータダウンロード
33,390
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
32725814 CDA2D50-600Z-M9BLS
CADデータダウンロード
33,610
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725823 CDA2D50-600Z-A54S
CADデータダウンロード
34,100
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725832 CDA2D50-600Z-A93
CADデータダウンロード
34,320
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725848 CDA2D50-600Z-Z73
35,200
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725857 CDA2D50-600Z-NW
CADデータダウンロード
35,370
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725866 CDA2D50-600Z-A93Z
CADデータダウンロード
35,640
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725875 CDA2D50-600Z-M9B
CADデータダウンロード
36,520
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725884 CDA2D50-600Z-Z73Z
36,520
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725893 CDA2D50-600Z-M9N
CADデータダウンロード
36,740
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
32725902 CDA2D50-600Z-M9BL
CADデータダウンロード
37,180
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725918 CDA2D50-600Z-M9NL
CADデータダウンロード
37,400
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725927 CDA2D50-600Z-W-A93L
CADデータダウンロード
37,790
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725936 CDA2D50-600Z-A53
38,170
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725945 CDA2D50-600Z-A54
CADデータダウンロード
38,170
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725954 CDA2D50-600Z-B54
CADデータダウンロード
38,170
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725963 CDA2D50-600Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
38,390
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32725972 CDA2D50-600Z-N-M9B
CADデータダウンロード
38,500
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
32725988 CDA2D50-600Z-A54-XC4
CADデータダウンロード
39,600
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32725997 CDA2D50-600Z-NW-A93L
CADデータダウンロード
39,770
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32726006 CDA2D50-600Z-J51
40,260
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32726015 CDA2D50-600Z-W-M9NWL
CADデータダウンロード
40,540
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32726024 CDA2D50-600Z-NW-M9B
CADデータダウンロード
41,310
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32726033 CDA2D50-600Z-NW-M9BL
CADデータダウンロード
41,970
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
32726042 CDA2D50-600Z-F5BAL
43,010
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32726058 CDA2D50-600Z-F5BASBPC
47,300
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする