CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50TF) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32728702 CDA2D50TF-75Z
CADデータダウンロード
75
17,880
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32728718 CDA2D50TF-100Z
CADデータダウンロード
100
18,480
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32728727 CDA2D50TF-150Z
CADデータダウンロード
150
19,690
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32728736 CDA2D50TF-325Z
CADデータダウンロード
325
24,530
22,980
25,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32728745 CDA2D50TF-500Z
CADデータダウンロード
500
28,160
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32728754 CDA2D50TF-200KZ-M9PZ
CADデータダウンロード
200
35,260
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32728763 CDA2D50TF-880Z
CADデータダウンロード
880
37,840
33,980
37,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする