SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-1150Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1150
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32730258
CDA2D63-1150Z-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
54,070
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32730267
CDA2D63-1150Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
54,730
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32730276
CDA2D63-1150Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください