CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-210Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-210Z) - SMC
ストローク(mm)
210
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32733916CDA2D63-210Z-XC4
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32733925CDA2D63-210Z-N
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32733934CDA2D63-210Z-A93
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32733943CDA2D63-210Z-A93L
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32733952CDA2D63-210Z-Y7BAL
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32733968CDA2D63-210Z-N-M9BAL
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32733977CDA2D63-210Z-Y7BAL-XC4
38,670
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32733986CDA2D63-210Z-N-Y7BAL
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする