SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-830Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
830
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32741713
CDA2D63-830Z-A64
CADデータダウンロード
A64
¥
47,140
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32741722
CDA2D63-830Z-B64
CADデータダウンロード
B64
¥
47,140
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32741738
CDA2D63-830Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
49,010
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください