SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-280Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32748458
CDA2D80-280Z-A93
CADデータダウンロード
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32748467
CDA2D80-280Z-N
CADデータダウンロード
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32748476
CDA2D80-280Z-A54
CADデータダウンロード
¥
38,170
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32748485
CDA2D80-280Z-A33
CADデータダウンロード
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください