曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-30Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-30Z) - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント材質(チューブ)(-) アルミストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵揺動受け金具(N) 揺動受け金具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32749106CDA2D80-30Z-NW8030
31,790
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32749115CDA2D80-30Z-NW-M9BZS8030
35,040
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする