CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-55Z)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08