SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-730Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
730
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32752265
CDA2D80-730Z
CADデータダウンロード
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32752274
CDA2D80-730Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32752283
CDA2D80-730Z-A64
CADデータダウンロード
¥
50,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください