曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-225Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-225Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32760665CDA2F100-225Z-XC35
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32760674CDA2F100-225Z-A93
38,450
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32760683CDA2F100-225Z-A93L
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32760692CDA2F100-225Z-B54
42,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32760708CDA2F100-225Z-K59
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32760717CDA2F100-225Z-P5DWL
49,340
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする